Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 1.2kV, 17A, TO-264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253428
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTK17N120L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=IXTK17N120L, Abfallzeit=83 ns, Anstiegzeit=31 ns, Ausschaltverzögerung=110 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=1.2 kV, Einschaltverzögerung=42 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=17 A, Leistungsverteilung (PV)=700 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=900 mΩ, Bauform=TO-264, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
145
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 54,14*
€ 5,90*
ab € 32,49*
€ 64,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.