| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253345 Herst.-Nr.: IXFK24N100Q3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=IXFK24N100Q3, Abfallzeit=14 ns, Anstiegzeit=24 ns, Ausschaltverzögerung=45 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=1 kV, Einschaltverzögerung=38 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=24 A, Leistungsverteilung (PV)=1 kW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=440 mΩ, Bauform=TO-264, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 24,86* | € 28,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 18,14* | € 32,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,42* | € 34,65* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,96* | € 37,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|