Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 100V, 170A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253310
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH170N10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=IXFH170N10P, Abfallzeit=33 ns, Anstiegzeit=50 ns, Ausschaltverzögerung=90 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=100 V, Einschaltverzögerung=35 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=170 A, Leistungsverteilung (PV)=715 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=9 mΩ, Bauform=TO-247, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, transistor to-247
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 13,49*
1
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 14,36*
2 Tage
156
1
€ 14,99*
ab € 7,56*
€ 14,62*
Lager 115
300
1
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 16,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.