Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, -20V, -10A, SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240389
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTF6P02T3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
MOSFET, Typ=NTF6P02T3G, Abfallzeit=60 ns, Anstiegzeit=30 ns, Ausschaltverzögerung=60 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-20 V, Einschaltverzögerung=8 ns, Gate-Source-Spannung=8 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-10 A, Leistungsverteilung (PV)=1.6 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=50 mΩ, Bauform=SOT-223, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-223
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,67*
Lager 115
3980
10
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 4,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.