Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, -60V, -15.5A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230957
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTD20P06LT4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
MOSFET, Typ=NTD20P06LT4G, Abfallzeit=135 ns, Anstiegzeit=180 ns, Ausschaltverzögerung=50 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-60 V, Einschaltverzögerung=20 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-15.5 A, Leistungsverteilung (PV)=65 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=150 mΩ, Bauform=TO-252, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,44*
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,45*
Lager 115
2500
5
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.