Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzwecktransistor, NPN, 40V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230808
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSR14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Allzwecktransistor, Typ=BSR14, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=2 V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=6 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=35, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=75 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=40 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=1 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=800 mA, Leistungsverteilung (PV)=350 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=300 MHz, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, Allzwecktransistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1065*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,0872*
€ 0,1241*
Lager 115
1605
5
€ 5,95*
ab € 0,2494*
€ 0,5454*
1
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,592*
1 Tag
30774
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5454*
€ 0,64903
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4637*
€ 0,5518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4037*
€ 0,4804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,727* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BC817-16,215
ab € 0,0124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.