Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30228848 Herst.-Nr.: VISITOR EAN/GTIN: 4046719783069 |
| | |
|
| | |
| Schutzbrillen, Typ=VISITOR, Gewicht=39 g, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe der Schutzbrille=Transparent, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), UV-Schutz=Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,67* | € 2,20* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 1,9205* | € 2,4305* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,952* | € 2,482* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,65* | € 2,65* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,45* | € 11,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|