Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen, Serie 2890, Transparent, Polycarbonat (PC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228803
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2890
EAN/GTIN:
     4046719302031
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Schutzbrillen, Serie 2890, Typ=2890, Gewicht=99 g, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe der Schutzbrille=Transparent, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Linsentyp=Beschlaghemmend Kratzfest, UV-Schutz=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
100 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
120,95 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9004901000
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
10
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 10,65*
4 Tage
37
10
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 12,03*
5 Tage
37
10
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 12,03*
3 Tage
83
1
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 12,54*
Lager 115
8
1
€ 5,95*
ab € 13,28*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.