Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Überwachungsrelais 480V 1 Wechsler 5A Schraubklemme IP20 K8DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222430
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DSPH1
EAN/GTIN:
     4548583402553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
3-Phasen-Überwachungsrelais, Typ=K8DSPH1, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=200 V, Breite=17.5 mm, Höhe=80 mm, Phase asymmetrische Messung max.=80 %, Phase Überwachungsspannung max.=480 V, Phase Überwachungsspannung min.=200 V, Schaltleistung=150 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=5 A, Tiefe=74 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Drehfeldüberwachung=Ja, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE UL Listed CSA CCC KC, Serie=K8DS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 28,82*
€ 44,64*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,18*
€ 49,39*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,72*
€ 52,62*
€ 8,95*
ab € 42,91*
€ 57,22*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 64,62*
€ 87,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,85*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.