| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30220735 Herst.-Nr.: ABX00053 EAN/GTIN: 7630049203068 |
| | |
|
| | |
| Arduino Nano RP2040 Connect mit Stiftleisten, Typ=ABX00053, Breite=18 mm, Frequenz=133 MHz, Gewicht=6 g, Höhe=-999, Länge=45 mm, Programmspeicher=264 kB, Speichergrösse=16 MB, Versorgungsspannung max.=21 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Wi-Fi Bluetooth UART I²C SPI PWM Analog Digital Micro USB, Speicher-Typ=Flash SRAM Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 82 mm | Bruttogewicht: | 17,8 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8471500000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 20,20* | € 27,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 20,12* | € 27,73* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,23* | € 30,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 23,95* | € 32,63* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,45* | € 36,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|