Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Entstörer, 0603, 12V, 15kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190124
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82306120029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
ESD-Entstörer, Typ=82306120029, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchbruchspannung max.=12 V, Klemmspannung=30 V, Leistungsverteilung (PV)=-999, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=-999, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD Luftspalt min.=-15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Bauform=0603, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Weitere Suchbegriffe: diode würth elektronik, smd diode, ESD-Entstörer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
400
100
Frei Haus
ab € 0,4117*
€ 0,6134*
5000
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,89*
1 Tag
438
10
€ 14,99*
ab € 0,448*
€ 0,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6134*
€ 0,72995
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5317*
€ 0,63272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5217*
€ 0,62082
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4117*
€ 0,48992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,70*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.