Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Einfach 30V, 2-Pin, SMD 12V max 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623800
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82306120029
EAN/GTIN:
     5059042464313
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 30V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 0603 (1608M)
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Rest-Sperrstrom max. = 10nA

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
30V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
0603 (1608M)
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Rest-Sperrstrom max.:
10nA
Weitere Suchbegriffe: diode würth elektronik, smd diode, 1623800, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 82306120029, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 0,4117*
€ 0,6034*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,88*
1 Tag
438
10
€ 14,99*
ab € 0,448*
€ 0,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 4.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.