| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30185280 Herst.-Nr.: RND 600-00266 EAN/GTIN: 653415261148 |
| |
|
| | |
| Puderfreie Einweg-Latexhandschuhe, Typ=RND 600-00266, Länge=240 mm, Materialdicke=0.12 mm, ESD-sicher=Nein, Handschuhfarbe=Weiss, Handschuhgrösse=L, Handschuhmaterial=Latex, Waschbar=Nein, Oberflächenwiderstand=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 80 mm | Tiefe: | 250 mm | Bruttogewicht: | 727 g | Breite: | 140 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926200000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuhe gepudert weiß, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Puderfreie Einweg-Latexhandschuhe |
| | |
| |