Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Sechskantschlüsselsatz mit Quergriff, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178935
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4422 SET
EAN/GTIN:
     5013969246209
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
VDE-Sechskantschlüsselsatz mit Quergriff, 5 Stück, Typ=T4422 SET, Gesamtlänge=-888, Länge Schneidklinge=-888, Grösse=3 mm 3.5 mm 4 mm 5 mm 6 mm, VDE-zertifiziert=Ja, Grösse des Griffs=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
306 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
536 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,11*
€ 41,26*
€ 6,90*
ab € 31,45*
€ 41,27*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 42,80*
€ 8,95*
ab € 31,80*
€ 42,80*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 67,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.