Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiale Sicherung, 200mA, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171977
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37202000431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Radiale Sicherung, Typ=37202000431, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=8.5 mm, Höhe=8 mm, Lagerungstemperatur max.=85 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=8.5 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=200 mA, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Auslöse-Charakteristik=Träge T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,42*
2
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,44*
1 Tag
102
1
€ 14,99*
ab € 0,461*
€ 1,76*
Lager 115
49
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2899-42
ab € 0,73*
Zubehör
Littelfuse
57000000001
ab € 0,80*
Zubehör
Littelfuse
55900000001
ab € 0,41*
Zubehör
Littelfuse
57100000001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.