| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30171188 Herst.-Nr.: G3VM-61VY2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET-Relais, Typ=G3VM-61VY2, Breite=3.7 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=2.1 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=500 mA, Länge=4.55 mm, Anschlussart=Lötleisten, Bauform=SSOP-4, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=UL Listed, Series=G3VM Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 1 mm | Nettogewicht: | 0,010 g | Tiefe: | 10 mm | Bruttogewicht: | 0,01 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541420000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 125 | | Frei Haus | ab € 1,14* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,78* | € 1,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,10* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,28* | € 2,18* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,43* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|