Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET der E-Serie, N-Kanal, 800V, 17.4A, TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156747
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHG21N80AE-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
Leistungs-MOSFET der E-Serie, Typ=SIHG21N80AE-GE3, Abfallzeit=76 ns, Anstiegzeit=38 ns, Ausschaltverzögerung=71 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=800 V, Einschaltverzögerung=21 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=17.4 A, Leistungsverteilung (PV)=32 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=205 mΩ, Bauform=TO-247AC, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 17a, Leistungs-MOSFET der E-Serie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,37*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,10*
€ 6,55*
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 6,83*
Lager 115
68
1
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 6,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.