| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30156593 Herst.-Nr.: G3VM-101BR1 EAN/GTIN: 4549734448703 |
| | |
|
| | |
| MOSFET-Relais, Typ=G3VM-101BR1, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.65 mm, Lastspannung max.=100 V, Laststrom max.=7 A, Laststrom min.=3.5 A, Länge=7.12 mm, Anschlussart=Printstifte, Bauform=DIP-6, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed, Series=G3VM |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,05* | € 14,11* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,75* | € 16,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|