Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS232 Serial Interface Click Entwicklungsplatine 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154926
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1582
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
RS232 Serial Interface Click Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-1582, Alternative (Alias)=8231895, Breite=25 mm, Gewicht=35 g, Höhe=-999, Länge=57 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Interface, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=GPIO UART RS-232
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, RS232 Serial Interface Click Entwicklungsplatine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 19,90*
€ 8,95*
ab € 14,28*
€ 21,07*
€ 6,90*
ab € 17,51*
€ 25,00*
3 Tage
16
€ 14,99*
ab € 17,91*
€ 25,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
€ 12,37*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-798
€ 195,04*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
€ 10,02*
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
€ 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.