| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8231895 Herst.-Nr.: MIKROE-1582 EAN/GTIN: 8606015075198 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Kommunikationsplatine Kit-Klassifizierung = Development Kit
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. RS232 click mikroBUS. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. RS232 click fügt Ihrem Design serielle RS-232-Konnektivität hinzu. Bietet einen standardmäßigen seriellen RS-232-Anschluss über einen DB9-Steckverbinder Verbindung mit den Tx- und Rx-Stiften des Mikrocontrollers UART Steckbrückenpositionen für den Anschluss von RTS- und CT-Leitungen Netzteil: +3,3 V oder +5 V dc Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Kommunikationsplatine | Kit-Klassifizierung: | Development Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8231895, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE1582, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,43* | € 21,04* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,43* | € 21,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 14,56* | € 21,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|