Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1582 CLICK BOARD, RS232, GPIO/UART, 3.3/5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2521691
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1582
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zur Verwendung mit: MCU-Entwicklungsboards
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: RS232 Click-Board
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: MAX3232
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1582, 2521691, 252-1691
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,43*
    € 21,04*
    € 8,95*
    ab € 13,43*
    € 21,07*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 14,56*
    € 21,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1900
    ab € 8,23*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-798
    ab € 120,23*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1581
    ab € 6,74*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 7,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.