| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S1620 Herst.-Nr.: MIKROE-1582 EAN/GTIN: 8606015075198 |
| | |
|
| | |
| RS232 Click, MIKROE-1582, MikroElektronika RS232 Click bietet eine Schnittstelle zwischen den bei Mikrocontrollern üblichen TTL/CMOS-Logikpegeln und dem RS-232-Bus. RS-232 ist ein ziemlich altes Kommunikationsprotokoll, das dank seiner Robustheit und seiner Implementierung auf vielen PC-Motherboards überlebt hat. Es ist immer noch auf verschiedenen DTE- und DCE-Geräten zu finden. Dieser Click auf board ermöglicht es MCUs des Standardtyps, über die RS-232-Schnittstelle über die Standard-UART-Bus-Pins zu kommunizieren: RX und TX. Der RS-232-Click verwendet den MAX323232, einen echten RS-232-Transceiver mit niedrigem Stromverbrauch von 3,0V bis 5,5V von Maxim Integrated. Dieses Gerät kann eine Kommunikationsgeschwindigkeit von bis zu 232 kbps (EIA/TIA-232) erreichen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.035 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,43* | € 21,04* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,43* | € 21,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 14,56* | € 21,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|