Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30150883 Herst.-Nr.: ABX00027 EAN/GTIN: 7630049201460 |
| | |
|
| | |
| Arduino Nano 33 IoT, Typ=ABX00027, Frequenz=48 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=32 kB, Speichergrösse=256 kB, Versorgungsspannung max.=21 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi Bluetooth, Name der Produktfamilie=Arduino Microcontrollerboards, Produktart=Arduino Nano, Schnittstellen=Wi-Fi Bluetooth GPIO SPI I²C ADC PWM USB UART USART, Speicher-Typ=Flash Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 20 g | Breite: | 65 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542311100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,15* | € 29,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,77* | € 29,93* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,73* | € 31,84* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,65* | € 32,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,75* | € 46,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|