Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Speicher ValueRAM DDR3L 2x 8GB SODIMM 1600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146317
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16LS11K2/16
EAN/GTIN:
     740617260120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
RAM Speicher ValueRAM, Typ=KVR16LS11K2/16, Anzahl Module=2, Kapazität pro Modul=8 GB, Pins=204, RAM=16 GB, RAM Speed=1600 MHz, ECC=No, Speicher-Typ=DDR3L, CAS Latency=CL11, RAM Form Factor=SODIMM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
172 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 80,97*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,37*
€ 82,06*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,51*
€ 82,25*
€ 3,50*
ab € 71,38*
€ 90,46*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 117,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.