Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM 16GB DDR3L 1600MHz Kit Speichermodul 2 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM 16GB DDR3L 1600MHz Kit Speichermodul 2 x 8 GB
Kingston Technology ValueRAM 16GB DDR3L 1600MHz Kit Speichermodul 2 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     C6770-KVR16LS11K2/16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16LS11K2/16
EAN/GTIN:
     740617260120
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
ValueRAM, Kingstons Speicher nach Industriestandard, bietet preisgekrönte Leistung vereint mit Kingstons Zuverlässigkeit. Kingston ValueRAM – für alle die wissen, was sie wollen.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3L
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Speicherspannung:
1.35 V
Speichertyp:
PC3-12800
Ursprungsland:
Taiwan
Produktfarbe:
Grün
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
67.6 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.