Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD/Präzisionspinzette Professionelle Pinzette Edelstahl 130mm Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144237
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32325
EAN/GTIN:
     4010995323257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Professionelle Pinzette, Typ=32325, Gesamtlänge=130 mm, Art der Pinzettenspitze=Gerade, Haftend=ESD Präzisionspinzette, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,09*
€ 12,62*
1
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 13,13*
1
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 13,35*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,33*
€ 13,52*
Lager 115
49
1
€ 5,95*
ab € 12,99*
€ 19,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.