Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel mPPE 0.09mm² Kupfer, blank Schwarz EcoWire® Plus 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138241
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6820 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Verbindungskabel, Typ=6820 BK005, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.09 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=EcoWire® Plus, Konformität mit Normen=UL AWM 11028 VW-1 CSA AWM I A/B FT1 IEC 60332-2 Flame Behaviour RoHS REACH CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
55 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, litze awg28, Verbindungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 14,99*
ab € 16,89*
€ 26,59*
€ 8,95*
ab € 21,80*
€ 32,63*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 33,26*
€ 5,90*
ab € 20,34*
€ 38,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,26*
€ 39,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,72967* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1520 G
ab € 33,93*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Panduit
BT2S-C
ab € 0,0836*
Zubehör
Panduit
BT2S-M
ab € 0,0655*
Zubehör
Panduit
BT2S-M0
ab € 0,0661*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,77*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.