Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Leitungsschutzschalter 10A 230V B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30137480
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1154-6KK10
EAN/GTIN:
     4001869307473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter, Typ=5SU1154-6KK10, Anziehmoment – Schraubentyp max.=3 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=2.5 Nm, Auslösefehlerstrom=10 mA, Breite=36 mm, Frequenz=50 Hz, Höhe=90 mm, Installationstiefe=70 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=230 V, Nennstrom=10 A, Pole=2, Tiefe=77 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CCC CE IMQ OVE RCM VDE, Serien=SENTRON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
42 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
272 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 57,98*
€ 78,04*
€ 5,46*
ab € 71,63*
€ 88,85*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,76*
€ 89,02*
Frei Haus
ab € 75,56*
€ 93,73*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 136,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,37*
Zubehör
Siemens
5SM60212
ab € 76,03*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,21*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 430,91*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,68*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,41*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,98*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,11*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,21*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.