Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD PU-Handflächenhandschuhe, Polyamid / Polyurethan, Handschuhgrösse M, Grün / Weiss


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130355
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00111
EAN/GTIN:
     653415251767
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
elektrikerhandschuh
ESD PU-Handflächenhandschuhe, Typ=RND 600-00111, Länge=230 mm, ESD-sicher=Ja, Handschuhfarbe=Grün / Weiss, Handschuhgrösse=M, Handschuhmaterial=Polyamid Polyurethan, Waschbar=Ja, Oberflächenwiderstand=10 6-8 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
15 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
6116108091
Weitere Suchbegriffe: ESD PU-Handflächenhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.