Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 230V 25A 11kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129487
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM25-01(230V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082771720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=DILM25-01(230V50/60HZ), Alternative (Alias)=277172, Nennleistung in PS=20, Pole=3, Schaltleistung – AC=11 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=40 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=DILM25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
47 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
450 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,21*
€ 66,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,31*
€ 69,35*
€ 5,46*
ab € 61,11*
€ 71,82*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 59,77*
€ 74,56*
Frei Haus
ab € 63,84*
€ 74,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,86*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,35*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 15,85*
Zubehör
Eaton
281194
ab € 8,01*
Zubehör
Eaton
281191
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,87*
Zubehör
Eaton
101371 DILM32-XHI11-S
ab € 9,97*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,32*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,61*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,83*
Zubehör
Eaton
278462 ZB150-50
ab € 99,14*
Zubehör
Eaton
278451 ZB32-10
ab € 22,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.