Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe, LED, 3x AAA, 240lm, 180m, IPX6, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126664
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     T²
EAN/GTIN:
     4029113980203
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe, Typ=T², Bereich max.=180 m, Gewicht=98 g, Länge=115 mm, Max. Batterielebensdauer=25 h, Max. Lichtstrom=240 lm, Min. Batterielebensdauer=4 h, Min. Lichtstrom=25 lm, Batterietyp=3x AAA, Farbe=Schwarz, Lichtart=LED, Schutzart=IPX6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
187 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,91*
€ 33,14*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 24,85*
€ 33,16*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,18*
€ 34,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,61*
€ 35,15*
Lager 115
61
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 56,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0337
ab € 5,24*
Zubehör
Ledlenser
0322
ab € 29,30*
Zubehör
Ledlenser
7799-PT
ab € 7,92*
Zubehör
Ledlenser
0362
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.