Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1517497 Herst.-Nr.: 9802 EAN/GTIN: 4029113980203 |
| |
|
| | |
| Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe T², Gift box Die Ledlenser® T² ist ein unverwüstliches Leichtgewicht, das gut in der Hand liegt und durch seine Eleganz – nicht zuletzt wegen der neuen matten Oberfläche – Aufsehen erregt. Durch die neu berechnete Reflektorlinse wird das Lichtbild homogen und die Lichtverteilung optimiert. Spezifikationen LED - Bezeichnung: High End Power LED
- LED-Konfiguration: 1 x High End Power LED
- Lichtstrom *:
- Leuchtweite *:
- Leuchtdauer**:
Technische Daten - Spannungsversorung: 3 x AAA 1.5V
- Energietank (Wh) ***: 5.4 Wh
- IP Schutzklasse: IPX6
Größe & Gewicht - Länge defokussiert: 115 mm
- Kopfdurchmesser (mm): 25.2 mm
- Gewicht (ohne Verpackung): 98 g
Artikelinformationen - Gehäusefarbe: frozen black
- Lieferumfang:
- Bedienungsanleitung
- Lanyard
- Minikatalog
Hinweis * Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. ** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. *** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led lenser, stabtaschenlampe, taschenlampe led, LED LENSER®, Taschenlampen, High Performance Line, T Serie |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,41* | € 30,93* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 24,98* | € 32,90* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 26,11* | € 34,51* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,77* | € 35,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 26,94* | € 35,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|