Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729403 Herst.-Nr.: 9802 EAN/GTIN: 4029113980203 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 9802 T Square Box Klein, aber nicht zu übersehen – das ist die T2 (gesprochen „T Quadrat“). So leuchtet ihr helles, homogenes Licht für bis zu 25 Std.1, während die Diamantriffel-Oberfläche auch im ausgeschalteten Zustand ein echter Hingucker ist und für extra Grip sorgt. Gleichzeitig ist die T2 nahezu unverwüstlich und macht mit nur 98 g Gewicht sogar bei Dauerbetrieb keinen schweren Arm. Beste Voraussetzungen also, um auch lange taktische Einsätze zu bestehen. Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 9802 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,04* | € 33,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,07* | € 33,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,06* | € 35,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,61* | € 35,70* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 27,22* | € 36,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|