Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Universal Mounting Bracket - 7799-PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweibrüder Ledlenser® Universal Mounting Bracket - 7799-PT Bild 1
Zweibrüder Ledlenser® Universal Mounting Bracket - 7799-PT Bild 1
Artikel-Nr.:
     C2799-7799-PT
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7799-PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung

Zweibrüder Ledlenser® Universal Mounting Bracket - 7799-PT

Weitere Informationen:
Geeignet für:
F1,F1 White,F1R,P7.2,P7QC,B7.2,M7,M7R,M7RX,M8,T²,T7.2,T7M
Weitere Suchbegriffe: LED LENSER®, Zubehör, Universal Mounting Bracket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
0380
ab € 6,93*
Ähnlich
Ledlenser
0386
ab € 10,20*
Ähnlich
Ledlenser
0362
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.