Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotchgard ® Schutzbrille Beschlaghemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122586
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GG501
EAN/GTIN:
     4054596033269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Scotchgard ® Schutzbrille, Typ=GG501, Breite=63.5 mm, Höhe=260.4 mm, Länge=133.4 mm, Farbe der Schutzbrille=Transparent, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Linsentyp=Beschlaghemmend, UV-Schutz=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
280 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9004901000
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 15,51*
€ 18,41*
1
€ 4,00*
ab € 15,49*
€ 20,39*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 15,75*
€ 20,40*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 16,23*
€ 20,89*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.