Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrenheit Indirekt belüftete Schutzbrille Beschlaghemmend / Kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122582
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FHEITAF
EAN/GTIN:
     4046719707461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillen-Putztuch
Brillenputztuch
Brillenreinigungstuch
Brillentuch
Fahrenheit Indirekt belüftete Schutzbrille, Typ=FHEITAF, Alternative (Alias)=71360-00011M, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe der Schutzbrille=Transparent, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Linsentyp=Beschlaghemmend Kratzfest, UV-Schutz=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
300 mm
Tiefe:
196 mm
Bruttogewicht:
156 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
9004901000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 6,93*
€ 10,18*
10
€ 5,46*
ab € 8,422*
€ 10,502*
1
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 10,75*
3 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 10,75*
Lager 115
22
1
€ 5,95*
ab € 11,01*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.