Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foto-MOS-Relais PhotoMOS AQW, DIP-8, 2 Schliesser, 60V, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121792
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQW212EH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Foto-MOS-Relais, Typ=AQW212EH, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.2 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=500 mA, Länge=9.86 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Printstifte, Bauform=DIP-8, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=EN 41003 EN 60950, Series=PhotoMOS AQW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,043 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 4,98*
1
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,47*
Lager 115
20
1
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,48*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,57*
6 Tage
27
1
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.