Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat-Kabel-Abisolierzange, 10mm, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121613
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000010
EAN/GTIN:
     4024596031411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Cat-Kabel-Abisolierzange, Typ=52000010, Abisolierleistung max.=10 mm, Gesamtlänge=140 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
195 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211920000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 13,51*
€ 17,19*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 18,63*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 18,70*
1
€ 4,00*
ab € 13,54*
€ 19,46*
Lager 115
17
1
€ 5,95*
ab € 17,08*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.