Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heavy Duty Stick On Tape 50mm x 5m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118574
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60243
EAN/GTIN:
     5030610602436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Heavy Duty Stick On Tape, Typ=VEL-EC60243, Breite=50 mm, Dicke=2.05 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2 N/cm, Länge=5 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-15 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=Kunstharz, Bandtyp=Klettverschluss, Klebstoff=Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
58 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
552 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
5906100000
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband schwarz, klett band, velcro klettband, Heavy Duty Stick On Tape
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 24,03*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,42*
€ 26,39*
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,02*
€ 30,02*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 19,85*
€ 37,47*
Lager 115
67
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 78,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,78*
€ 93,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,31*
€ 92,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,88*
€ 84,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,64*
€ 76,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,06*
€ 73,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,82*
€ 67,62
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 11,364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60244
ab € 18,19*
Ähnlich
RS Pro
8904180
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.