Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60243 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil, extrastark (L x B) 5000mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W38394
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60243
EAN/GTIN:
     5030610602436
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5000 mm
Breite:
50 mm
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60243
Typ:
VEL-EC60243
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil + extrastark
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 24,51*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,51*
€ 27,00*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 19,49*
€ 27,05*
33 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,91*
€ 30,57*
2 Tage
79
pro Stück
€ 14,99*
ab € 34,22*
€ 46,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,902* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60244
ab € 18,16*
Ähnlich
RS Pro
8904180
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.