Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 5m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 5m Schwarz
VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 5m Schwarz
VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 5m Schwarz
VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 5m Schwarz
VELCRO® Klettband Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 50mm x 5m Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5538
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60243
EAN/GTIN:
     5030610602436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen

Extra stark - Witterungsbeständig - Der Kleber erreicht seine maximale Haftfestigkeit nach 24 Stunden - Auf die gewünschte Größe zuschneidbar - Einfach in der Anwendung

Schluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten.

Heavy Duty Stick On Tape (Klettband extra stark, selbstklebend) bietet überragende Haltekraft im Innen- und Außenbereich. Jeder 50 x 100 mm große Streifen hält bis zu 7 kg. Dies macht das Produkt zur perfekten Alternative zu Nägeln und Schrauben zur Befestigung von Gegenständen wie großen Bildern, Spiegeln und Werkzeugen im Innenbereich und am Haus.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband selbstklebend extra stark
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Breite:
50 mm
Gewicht:
481 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.543 kg
Bruttogewicht:
0,543
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband schwarz, klett band, velcro klettband, Klettverschlüsse, Klettbänder, Extra Stark Selbstklebend, VEL-EC60243, 5030610602436, VELCRO, Velcro
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 24,66*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 22,47*
€ 27,07*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,44*
€ 27,07*
32 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,39*
€ 30,82*
1 Tag
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,52*
€ 37,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60244
ab € 21,07*
Ähnlich
RS Pro
8904180
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.