Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Heavy Duty Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 5m, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Velcro Heavy Duty Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 5m, Schwarz
Velcro Heavy Duty Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 5m, Schwarz
Velcro Heavy Duty Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 5m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-4239533
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     EC60243
EAN/GTIN:
     7640108880161
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
Breite = 50mm
Länge = 5m
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Schwarz
Serie = Heavy Duty

Nicht empfohlen für Stoffe, flexibles Vinyl, Armaturenbretter oder Einsatz unter Wasser. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche, bevor Sie das Band anbringen. Robustes Band. Strapazierfähiger Stab auf Band 50 % größere Schließkraft als Standard-Klettband Wasserbeständiger Klebstoff – für den Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
5m
Hakentyp:
Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe:
Schwarz
Serie:
Heavy Duty
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband schwarz, klett band, velcro klettband, 4239533, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, Velcro, EC60243, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 24,51*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,51*
€ 27,00*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 19,49*
€ 27,05*
33 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,91*
€ 30,57*
2 Tage
79
pro Stück
€ 14,99*
ab € 34,22*
€ 46,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,05*
€ 32,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,898* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60244
ab € 18,16*
Ähnlich
RS Pro
8904180
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.