Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Doppelstockklemme 0.08 ... 2.5mm², 5.08mm, 8 Pole, 2 Anzahl Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117468
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-304
EAN/GTIN:
     4044918914048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Leiterplatten-Doppelstockklemme, Typ=736-304, Anzahl Reihen=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=21 A, Pole=8, Pole pro Reihe=4, Raster=5.08 mm, Ausrichtung=45 °, Kabelbasierte Verbindung=Käfigzugfederklemme, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cURus E45172
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
25 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 8polig, Leiterplatten-Doppelstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
84
€ 7,90*
ab € 2,17733*
€ 2,65733*
84
Frei Haus
ab € 2,31536*
€ 2,82536*
84
Frei Haus
ab € 2,38477*
€ 2,91477*
20 Tage
unbekannt
84
€ 5,90*
ab € 2,5249*
€ 3,0849*
Lager 115
61
1
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00507*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.