Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30097999 Herst.-Nr.: TH30 EAN/GTIN: 793950422304 |
| | |
|
| | |
| Dual-Temperatur-Datenlogger, Typ=TH30, Kanäle=2, Messtemperatur max.=70 °C, Messtemperatur min.=-30 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC Externer Temperatursensor, Batterietyp=2x CR2032, Inhalt=USB Dual Temperature Data Logger 2x CR2032 USB Cover TP830 Probe Built-In Hanger, Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP65, Speicherkapazität=48000 Messungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 160 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 136 g | Breite: | 44 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9026802000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 65,79* | € 82,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,10* | € 82,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,07* | € 84,75* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,11* | € 91,31* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 77,08* | € 95,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|