Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH TH30 USB Dual Temperature Datalogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXTECH TH30 USB Dual Temperature Datalogger
EXTECH TH30 USB Dual Temperature Datalogger
Artikel-Nr.:
     4502-22K0481
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     TH30
EAN/GTIN:
     4099891475215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
USB Dual-Temperatur-Datenlogger, TH30, extech Der Datenlogger verfügt über ein robustes Gehäuse und einen Standard-USB-Anschluss, über den gespeicherte Messwerte (bis zu 48.000 Daten) beim Anschließen bequem im PDF- oder Excel®-Tabellenformat auf einen PC übertragen werden können. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Lesezeichen für den Datenlogger mit 8 Speicherorten, 6 Sprachoptionen, programmierbares Abtastintervall, einstellbarer Alarm und passwortgeschützte Sicherheitsanmeldung. Das große LCD-Display optimiert die Anzeige, und die intelligente LED zeigt den farbcodierten Temperaturablesestatus an. Features * Kompaktes Gehäuse mit eingebautem NTC-Thermistor und externem Temperaturfühler mit Standard-USB-Anschluss zum einfachen Herunterladen von Daten auf einen PC * 5-stellige LCD-Anzeige mit Anzeige der Batterielebensdauer * Benutzerprogrammierbare Einstellungen: 6 Sprachen, Abtastrate, Startverzögerungszeit, Alarmverzögerungszeit, hoher/niedriger Alarmbereich und Sicherheitsfunktion * Statusanzeige über rote und grüne LEDs * Die Start-Taste startet die kontinuierliche Datenaufzeichnung, die fortgesetzt wird, bis der Speicher bei 48.000 Messwerten (24.000 für jeden Parameter: T1 und T2) voll ist, oder wenn die Stop-Taste gedrückt wird. * Markieren Sie 8 Stellen in einem Datenaufzeichnungsprotokoll mit einem Druck auf die Markierungs-Taste * Lange Batterielebensdauer (ca. 3 Monate) * Max/Min-Funktion * Enthält 2 CR2032-Batterien, USB-Abdeckung (kann als Stativ verwendet werden), TP830-Sonde und integrierten Aufhänger
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
48000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
USB
Speicherintervall:
30s bis 2h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, datenlogger, datenlogger extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Temperatur-USB-Datenlogger, USB-Temperatur-Datenlogger, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, USB-Datenlogger, USB-Datenlogger-System, USB-Messwerterfasser, USB-Stick-Datenlogger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 65,73*
€ 82,66*
€ 4,00*
ab € 56,19*
€ 82,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 83,00*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 91,33*
€ 3,50*
ab € 77,33*
€ 95,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.