Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR DUAL TEMPERATURE DATALOGGER USB INCLUDES TP830 Indoor/Outdoor Temperatursensor Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR DUAL TEMPERATURE DATALOGGER USB INCLUDES TP830 Indoor/Outdoor Temperatursensor Freistehend
FLIR DUAL TEMPERATURE DATALOGGER USB INCLUDES TP830 Indoor/Outdoor Temperatursensor Freistehend
FLIR DUAL TEMPERATURE DATALOGGER USB INCLUDES TP830 Indoor/Outdoor Temperatursensor Freistehend
FLIR DUAL TEMPERATURE DATALOGGER USB INCLUDES TP830 Indoor/Outdoor Temperatursensor Freistehend
FLIR DUAL TEMPERATURE DATALOGGER USB INCLUDES TP830 Indoor/Outdoor Temperatursensor Freistehend
FLIR DUAL TEMPERATURE DATALOGGER USB INCLUDES TP830 Indoor/Outdoor Temperatursensor Freistehend
FLIR DUAL TEMPERATURE DATALOGGER USB INCLUDES TP830 Indoor/Outdoor Temperatursensor Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81042250
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     TH30
EAN/GTIN:
     793950422304
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
cr2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Zweck
Indoor/Outdoor
Sensor-Typ
Temperatursensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-30 - 70 °C
Standard-Schnittstellen
USB
Genauigkeit
0.5 °C
Sondenlänge
2100 mm
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Temperaturmesseinheit
F, °C
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
2.5 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.