Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Adapterleitung, Vernickelt, 500mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096342
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KO 8162 / RG58 / 0.5 / 50 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc 0,5 m
messkabel bnc
BNC Adapterleitung, Typ=KO 8162 / RG58 / 0.5 / 50 / SW, Gesamtlänge=778 mm, Leitungslänge=500 mm, Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=BNC-Stecker, Kontakt B=2x Bananenstecker, 2 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
800 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Weitere Suchbegriffe: messkabel, BNC Adapterleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 17,26*
1 Tag
42
€ 14,99*
ab € 10,92*
€ 18,90*
Lager 115
16
€ 5,95*
ab € 12,26*
€ 21,01*
€ 8,95*
ab € 15,90*
€ 28,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,14*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 216,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 270,26*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,79*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,81*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.