Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 140mm Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30090861
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 61 140 ESD
EAN/GTIN:
     4003773081708
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Seitenschneider, Typ=78 61 140 ESD, Durchmesser harter Draht=1.4 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=1.4 mm, Durchmesser weicher Draht=2.1 mm, Gesamtlänge=140 mm, Gewicht=77 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Gerade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
87,45 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 4,90*
ab € 16,06*
€ 20,12*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 20,13*
1
€ 4,90*
ab € 16,12*
€ 20,14*
6
€ 5,95*
ab € 17,33*
€ 20,58*
Lager 115
8
1
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 32,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.