Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 78 61 140 ESD Electronic Super Knips® XL ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-78 61 140 ESD
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 61 140 ESD
EAN/GTIN:
     4003773081708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
78 61 140 ESD Electronic Super Knips® XL ESD Zusätzliche 15 mm längere Version: höhere Stabilität, höhere Schneidleistung. Für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Insbesondere zum Einkürzen von Kabelbindern. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 2,1mm - Backenlänge (B): 12,3mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 9,2mm - Kopfbreite (A): 15,7mm - ESD: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
140 mm
Artikelnummer:
78 61 140 ESD
EAN Code:
4003773081708
Produkt-Name:
Electronic Super Knips® XL ESD
Schnabel-Länge:
12.3 mm
funkenfrei (J/N):
N
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Kennzeichnung:
DIN ISO 9654
Hersteller-Produktbezeichnung:
Electronic Super Knips® XL ESD
Masse:
77 kg
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
15.7 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
ja
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
77 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
brüniert
Facette:
Schneide ohne Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.2 - 2.1 mm
Backenlänge:
12.3 mm
Backendicke (Gelenk):
9.2 mm
Norm DIN:
DIN ISO 9654, DIN EN 61 340-5
Artikellänge:
140 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Glasfaser Seitenschneider, LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik spitzschneider, kabelschere 140mm, KraftSeitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, nws
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.