Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig, Power Plus DC, 1 Schliesser, 100A, 72V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30084047
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DC100D100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Halbleiterrelais einphasig, Typ=DC100D100C, Breite=22.6 mm, Frequenz, max.=-888, Frequenz, min.=-888, Höhe=57.3 mm, Lastspannung max.=72 V, Lastspannung min.=1 V, Laststrom max.=100 A, Laststrom min.=2.5 mA, Länge=44.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=DC-Schalter, Konformität mit Normen=UL Listed CE IEC, Serie=Power Plus DC
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, Halbleiterrelais einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,36*
€ 178,41*
€ 5,90*
ab € 139,04*
€ 191,37*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 157,66*
€ 218,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.